Sacco per rifiuti con maniglie
Sacchi rifiuti con maniglie di chiusura
SACCO RIFIUTI C/LEGACCI 700X1000X0,04MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Saldatura laterale
- Per uso privato e professionale
Questi sacchetti permettono una verifica immediata del contenuto, rendendo la raccolta differenziata più efficace. Con l‘utilizzo di sacchi per la spazzatura trasparenti viene garantita una separazione dei contenuti ordinata e corretta prima di essere raccolti per un ulteriore trattamento o smaltimento. Questa misura non solo promuove la trasparenza e la responsabilità nella gestione dei rifiuti, ma aiuta anche a ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti contaminati o differenziati in modo errato. Inoltre, aiuta ad aumentare la consapevolezza e la responsabilità rendendo visibile quali rifiuti possono e non possono essere riciclati
Tolleranza: +/- 5% su pesi e misure
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 120 l |
Spessore materiale | 40 µm |
Materiale | LDPE PIR (Post industrial recycled) |
Colore | Blu |
Larghezza | 700 mm |
Lunghezza | 1000 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 55,825 g |