Sacco per rifiuti PCW 30 litri
Sacco per rifiuti piccolo grigio 30 litri
Cod. art. 0899800590
EAN 4065746024938
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il nostro sacco per rifiuti piccolo è stato realizzato al 100% da rifiuti riciclati post-consumo, una pellicola d'imballaggio già scartata viene quindi riutilizzata in un nuovo sacco per rifiuti.
- Il riciclo innovativo contribuisce attivamente alla protezione del clima riducendo al minimo le emissioni e l'impatto ambientale.
- La nuova formulazione della pellicola rende i sacchi per rifiuti meno resistenti, ma con una capacità antistrappo elevata grazie al maggiore livello di elasticità.
- Design del sacco moderno in grigio opaco
- Per un ambiente pulito - design dell'imballaggio ridotto
Questo prodotto è caratterizzato da una gestione responsabile delle materie prime nelle fasi iniziali della catena produttiva e, in particolare, dall'uso di materie prime secondarie.
Lasciare raffreddare i rifiuti caldi!
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto a tutti i cestini per rifiuti da 30 litri. Per la raccolta giornaliera dei rifiuti in ufficio, sedi amministrative, locali commerciali, hotel e camere.
Contenuto | 30 l |
Spessore materiale | 6 µm |
Materiale | PCW - Post-consumer waste (Rifiuti post-consumo) |
Colore | Grigio |
Larghezza | 500 mm |
Lunghezza | 600 mm |
Sostenibilità | Risorse, Ambiente |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,361 g |
Numero strappi | 50 PZ |