Sacco grande Standard
Sacco grande, non rivestito
SACCO-BIG-BAG-90X90X110CM-1200KG
Cod. art. 0899801000
EAN 4053479268446
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con quattro asole per il sollevamento (lunghezza: 25 cm)
- Capacità di carico (SWL): 1.200 kg
- Coefficiente di sicurezza (SF): 5:1
- Spessore del tessuto: 150 g/m²
- Senza stampe
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 90 cm |
Larghezza | 90 cm |
Altezza | 110 cm |
Contenuto | 0,89 m³ |
Materiale | Materiale polipropilenico |
Esecuzione | Senza rivestimento, Con 4 anelli in alto |
Capacità di carico | 1200 kg |
Fattore di sicurezza | 5:1 |