Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sacchetto per rifiuti piccolo per carta asciugamani

Sacco rifiuti per carta asciugamani

Cod. art. 0899800579

EAN 4048539265329

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sacchetto per rifiuti piccolo per carta asciugamani

Cod. art. 0899800579

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 360 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sacchi per rifiuti particolarmente robusti, resistenti alle forature ed estremamente resistenti agli strappi
  • La posizione ideale per i sacchi per rifiuti sono i cestelli in rete per ambienti sanitari e umidi

  • L'apertura rapida offre notevoli vantaggi in termini di utilizzo

  • Elevato livello di sicurezza ed efficienza nell'uso quotidiano

  • La pellicola in LDPE è notevolmente più resistente alla perforazione e agli strappi rispetto alle pellicole tradizionali

  • La pellicola ad alte prestazioni sostituisce i sacchetti più spessi in molte aree di applicazione, riducendo così i costi dei materiali

  • Il peso ridotto della pellicola grazie al minor spessore riduce i costi della logistica e le emissioni di CO2
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Contenuto

60 l

Spessore materiale

15 µm

Materiale

LDPE - Polietilene a bassa densità

Colore

Bianco

Larghezza

365 mm

Lunghezza

850 mm

Peso prodotto (per pezzo)

12,614 g

Esecuzione

Standard