Sacchetto filtrante polvere/liquidi per ISS 45 e 55
Sacchetto filtrante polvere/liquidi per ISS 45/55
SACCHETTO SPECIALE P.ISS55-S
Cod. art. 0702400188
EAN 4038898198987
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sacchetto filtrante speciale/umido resistente agli strappi per polveri di classe L, per la pulizia a umido, ad esempio residui di calcestruzzo, l'aspirazione di fango
Caratteristiche tecniche(X)
Eccezionale con i liquidi. ad es. per assorbire i trucioli di fresatura con refrigerante
Compatibile con | ISS 55-S, ISS 50-L AUTOMATIC |
Larghezza nominale DN | DN.. 40.. |
Peso prodotto (per pezzo) (g) | 121,200 g |