Sac vidası, altıköşe başlı, pullu
Sarı galv. combi pullu çel. sac vidası
OPEL-PULLU SAC VİDASI 7976A-(A2C)-6,3X16
Ürün no. 0501103060
EAN 4046778499284
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 6,3 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Pul çapı (d2) | 22 mm |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Pul kalınlığı (h1) | 10 mm |