Sac somun, tip 9
Sac somun, tip 9
MB-SAC VİDA SOMUNU M6 METAL
Ürün no. 05005950
EAN 4045989086641
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | M6 |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,60-1,50 mm |
Uzunluk (A) | 26,50 mm |
Genişlik (B) | 18,00 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 10,00 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 0,60-1,50 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,70 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0019900091 |
Şekil | T |
Vida dişi için uygun | M6 |