Sac somun, tip 8
Sac somun, tip 8
Ürün no. 0501101645
EAN 4047376499522
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | M5 |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,80-4,00 mm |
Uzunluk (A) | 16,60 mm |
Genişlik (B) | 17,00 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 7,00 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 0,80-4,00 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,60 mm |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Malzeme | Alaşımsız çelik, C45 |
Araç üreticisi için uygun | Audi, Volkswagen |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N90356203 |
kurulum konumu | İç mekan, Motor bölmesi |
Vida dişi için uygun | M5 |
Tasarım | Kendinden kilitli |