Sac somun Tip 10
Sac somun, tip 10
VW/AUDI-SAC VİDA SOMUNU GÜMÜŞ
Ürün no. 0501101346
EAN 4049557641980
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve güvenli bağlantısı
- Kolay montaj ve sökme
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
![]() | |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,7-3,2 mm |
Uzunluk (A) | 24,6 mm |
Genişlik (B) | 25,0 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 12,8 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,8 mm |
Yüzey | Çinko kaplama/kaplamalı |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Araç üreticisi için uygun | Audi, Volkswagen |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 8D0805960 |
kurulum konumu | Gövde altı |