Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sac ray

Sac ray

Ürün no. 0865725300

EAN 4050642417281

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sac ray

Ürün no. 0865725300

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 4 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

As a basic rail for flat roof elevation mounting with weighting
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

3000 mm

Yükseklik

25 mm

Genişlik

91 mm

Malzeme

Alüminyum

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Gözenekli sızdırmazlık bandı, EPDM

SEALTPE-RBR-3X30MM-L10M

Particularly resistant to ageing and weathering; sealing tape for permanent sealing with increased requirements for indoor and outdoor use.
x 10 ad.
Pop perçin, düz başlı

PERÇİN-A2/A2-(1,5-3,5)-4,8X10

Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Pop perçin, düz başlı

MERC.POP PERÇİN-A2/A2(3,5-6,0)4,8X11,5

Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Pop perçin, düz başlı

MERC.POP PERÇİN-A2/A2(6,0-8,5)4,8X14,5

Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik