Sac kesici EK 16-E
Elektrikli sac kesme makinesi, EK 16-E
Ürün no. 07027172
EAN 4056807907260
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Optimum kullanım kolaylığı
Dar dişli kafası ile %20 daha ince kavrama boyutları.
Son derece kullanıcı dostu
- Kolay kabartma ve pafta değişimi için hızlı sistem
- Kesme yönü, pafta tutucunun aletsiz dönüşü sayesinde 45°'lik artışlarla 360°'lik değişken olarak ayarlanabilir
Elektronik strok hızı ayarı
Isıya duyarlı malzemeler (ör. plastikler) ve şablon kesiminde hassasiyet için.
Yüksek düzeyde dayanıklılık
- Döner yuvarlak damga, kullanma süresini %30'a kadar uzatır ve işletme maliyetlerini azaltır
- Havalandırma yuvalarında talaş koruma ızgarası
Veri sayfaları(X)
1,6 mm'ye kadar ince saclar, trapez saclar, oluklu saclar, profiller ve 0,7 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 350 W |
Güç çıkışı | 210 W |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi (400 N/mm²) | 1,6 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi (600 N/mm²) | 1 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi (800 N/mm²) | 0,7 mm |
Alüminyum levhada maks. kesme kapasitesi (250 N/mm²) | 2,5 mm |
Kesme hızı | 1,9 m/min |
Kesme şeridi genişliği | 5 mm |
Makine ağırlığı | 1,8 kg |
Kablo uzunluğu | 5 m |
| Uzatma olmadan | Uzatmalı | |
| Kesme hızı | 1,9 m/dak | 2,7 m/dak |
| Ağırlık | 1,8 kg | 1,9 kg |
| Pafta ile daldırma ∅ | 22 mm | 24 mm |
| Şerit derinliği (sağdaki çizime bakın) maks. | 85 mm | 160 mm |
| En küçük eğrinin yarıçapı (iç/dış) | 30/35 mm | 65/70 mm |