Sac delme pensesi
Sac delme penseleri, ayarlanabilir çeneli
DELME PENSESİ, AYARLANABİLİR ÇENELİ
Ürün no. 071502 46
EAN 4011231725040
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Ayarlanabilir tahdit
- 1,5 mm'ye kadar sac kalınlığı
Veri sayfaları(X)
Zımba delik çapı (Ø) | 5 mm |
Uzunluk | 260 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi | 1,5 mm |
Çıkıntı | 30 mm |