Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Sac de voyage

Sac de voyage Business Line

Art. N° 0715930603

EAN 4062856261154

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Sac de voyage

Art. N° 0715930603
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
Organisation des loisirs parfaite et design exquis

La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Le compagnon idéal pour les courts voyages ou les activités sportives. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.



  • Fermetures éclair verrouillables sur le compartiment principal, par exemple avec un verrou TSA

  • A l'intérieur du compartiment principal se trouvent également 3 pochettes et une grande poche en maille avec fermeture éclair

  • Poche latérale avec sac à chaussures intégré pouvant être agrandi si nécessaire

  • Poche latérale supplémentaire avec grand compartiment et 2 poches en maille supplémentaires

  • Poche avant pour un espace de rangement supplémentaire, par exemple pour des documents ou des objets similaires

  • La bandoulière rembourrée peut être facilement retirée de la sacoche

  • Deux poignées de transport ergonomiques de haute qualité

  • 6 pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le fond de la poche
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

540 mm

Largeur

310 mm

Hauteur

270 mm

Matière

Polyester avec revêtement PU

Couleur de la couche extérieure

Noir

Poids du produit (par pièce)

1500,000 g