Sac d'ensemble Pour système de rangement ORSY®
Sac à outils pour système de rangement ORSY 8.4.
POCHETTE A OUTILS POUR COFFRET SYSKO 8.4
Art. N° 5581002001
EAN 4062856584819
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec n'importe quel système de rangement ORSY® 8.4.
Installation flexible et rapide grâce au système de clip
Gain de place, protection, propreté et organisation
Nombreuses possibilités de rangement grâce aux poches de différentes tailles
- 2 poches de 328 x 60 mm
- 1 poche de 328 x 100 mm
- 3 poches de 328 x 40 mm
- 1 poche de 328 x 116 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x profondeur x hauteur | 456 x 328 x 10 mm |
Matière | Textile |
Couleur | Noir |
Compatible avec | System-Koffer 8x |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!