Sac çöktürme ve delme pensesi
Sac çöktürme ve delme pensesi
ÇÖKTÜRME-DELME PENSESİ (KAPORTA İÇİN)
Ürün no. 071502 45
EAN 4011231725033
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Tek bir alette iki işlem için döndürülebilir başlık
- 1 mm kalınlığa kadar sac levha kenarlarını profilleme için
- Punta kaynağı yaparken sac levhayı delmek için
Tek elle, az zahmetli çalışma
Veri sayfaları(X)
Ofset derinliği | 13 mm |
Çene genişliği (kapalı) | 22 mm |
Zımba delik çapı (Ø) | 5 mm |
Sac levhada maks. kesme kapasitesi | 1 mm |
Uzunluk | 325 mm |