Sac à dos pour ordinateur portable, petit
Sac à dos Business Line taille petite
Art. N° 0715930602
EAN 4062856261147
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La collection Business Line offre des fonctionnalités impressionnantes et un look exclusif. Une apparence remarquable pour les partenaires commerciaux, parfaite pour se déplacer entre le bureau et le bureau à domicile ou simplement en ville. Compagnon indispensable pour vos voyages d'affaires nationaux et internationaux. Matériaux de haute qualité et durables pour un confort maximal.
- Fermeture éclair verrouillable sur le compartiment principal, par exemple avec verrou TSA
- Poches pour cartes de visite et stylos, ainsi que mousqueton à clés
- Bretelles confortables pour une utilisation sans fatigue, même sur de longues périodes
- Poignée rembourrée extra-douce sur le dessus pour un confort exceptionnel
- Deux poches latérales ouvertes en maille pour des bouteilles (jusqu'à 0,5 L), un parapluie etc
- Mains libres grâce au tunnel de fixation de rallonges télescopiques
- Poche RFID cachée sur le rembourrage arrière pour vos objets de valeur
- RFID GUARD, protection contre les lecteurs de cartes bancaires ou de crédit
- Quatre pieds en caoutchouc sur le dessous protègent le bas du sac à dos
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable 330 x 250 mm (jusqu'à 15,6 pouces)
- Compartiment rembourré pour tablette 240 x 190 mm (jusqu'à 10,1 pouces)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 280 mm |
Largeur | 140 mm |
Hauteur | 410 mm |
Matière | Polyester avec revêtement PU |
Couleur de la couche extérieure | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 890,000 g |