Sabre saw blades 3S for stainless steel
Sabre saw blades 3S for stainless steel
Ürün no. 0615911614
EAN 4038898428657
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 116 mm |
Diş aralığı | 1,4 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Paslanmaz çelik, sac levhalar ve borular |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1,5-3,0 mm |
Parça sayısı | 3 ADET |