Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sabre saw blade 4S for pallet repair

Sabre saw blade 4S for pallet repair

Ürün no. 0615720300

EAN 4099618402685

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sabre saw blade 4S for pallet repair

Ürün no. 0615720300
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
Ideal for repairing and disassembling pallets with tough metal and wood with hardened nails
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

225 mm

Diş aralığı

3,0 mm

Kalınlık

1,0 mm

Özellikle şunun için uygun

Paletler, Çivili kereste, Metalli ahşap

Min./maks. malzeme kalınlığı

4,5-175 mm

Parça sayısı

3 ADET

Genişlik

18 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler