Sabre saw blade 4S for pallet repair
Sabre saw blade 4S for pallet repair
Cikksz. 0615720300
EAN 4099618402685
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 225 mm |
Fogosztás | 3,0 mm |
Vastagság | 1,0 mm |
Kifejezetten alkalmas | Raklapok, Fa szegekkel, Fa fémmel |
Min./max. anyagvastagság | 4,5-175 mm |
Alkatrészek száma | 3 darab |
Szélesség | 18 mm |