Sabre saw blade 3S, heavy duty construction
Sabre saw blade 3S, heavy duty construction
Ürün no. 0615720332
EAN 4038898428589
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Min./maks. diş aralığı | 2,1-3,2 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Metalli ahşap, Yapışık ahşap |
Şunun için uygun: | Alüminyum, Demir dışı ağır metal, Metal profiller ve tüpler, Asbest çimento, cam elyaf takviyeli plastik |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-150 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |