Sabre saw blade 3S, heavy duty construction
Sabre saw blade 3S, heavy duty construction
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 200 mm |
Espaçamento mín./máx. dos dentes | 2,1-3,2 mm |
Espessura | 1,25 mm |
Especialmente adequado para | Madeira com metal |
Adequado para | Alumínio |
Espessura mín./máx. do material | 5-150 mm |
Número de peças | 5 UNID |