Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sabre saw blade 3S for vent. + air cond. duct

Sabre saw blade 3S for vent. + air cond. duct

Cod. art. 0615908408

EAN 4062856943241

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sabre saw blade 3S for vent. + air cond. duct

Cod. art. 0615908408
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
The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

84 mm

Dentatura

0,8 mm

Spessore

1,25 mm

Tipo particolarmente adatto per

Condotti di ventilazione e aria condizionata, Lamiere sottili

Spessore materiale min/max

0,4-1,5 mm