Sabre saw blade 3S for plasterboard
Sabre saw blade 3S for plasterboard
Ürün no. 0615715242
EAN 4038898428626
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 150 mm |
Diş aralığı | 4,3 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Alçı levha |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 8-100 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |