Sabre saw blade 3S for pallet repair
Sabre saw blade 3S for pallet repair
Ürün no. 0615720326
EAN 4045989766642
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 203 mm |
Min./maks. diş aralığı | 2,1-2,8 mm |
Kalınlık | 0,9 mm |
Özellikle şunun için uygun | Paletler, Çivili kereste |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-150 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |