Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sabre saw blade 3S for cast iron pipes

Sabre saw blade 3S for cast iron pipes

Ürün no. 0615722831

EAN 4045989802616

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sabre saw blade 3S for cast iron pipes

Ürün no. 0615722831
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
Diamond-tipped sabre saw blade for cutting e.g. cast iron piping
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

228 mm

Kalınlık

1,25 mm

Özellikle şunun için uygun

Çelik borular, döküm metal borular, Asbestli çimento, cam elyaf takviyeli plastik

Şunun için uygun:

Tuğla

Min./maks. malzeme kalınlığı

0-150 mm

Parça sayısı

2 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler