Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sabre saw blade 3S for aerated concrete

Sabre saw blade 3S for aerated concrete
KILIÇ TESTR.UCU(İNŞ)150MM 4,3DİŞ/MM(2AD)

Ürün no. 060803024

EAN 4038898410430

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sabre saw blade 3S for aerated concrete

Ürün no. 060803024
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
For cutting e.g. aerated concrete
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

150 mm

Diş aralığı

4,3 mm

Kalınlık

1,25 mm

Özellikle şunun için uygun

Gazbeton

Şunun için uygun:

Fiber betopan, Tuğla, Asbest çimento, cam elyaf takviyeli plastik

Min./maks. malzeme kalınlığı

6-100 mm

Parça sayısı

2 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler