Sabre saw blade 3S demolition construction
Sabre saw blade 3S demolition construction
Ürün no. 0615722842
EAN 4038898428619
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 225 mm |
Diş aralığı | 4,3 mm |
Kalınlık | 1,6 mm |
Özellikle şunun için uygun | Metalli ahşap, Elyaf levha, Sert ahşap, yumuşak ahşap, PVC, genellikle plastik, Asbestli çimento, cam elyaf takviyeli plastik |
Şunun için uygun: | Sandviç malzeme |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 10-175 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |