Sabre saw blade 3S demolition construction
Sabre saw blade 3S demolition construction
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 225 mm |
Espaçamento dos dentes | 4,3 mm |
Espessura | 1,6 mm |
Especialmente adequado para | Madeira com metal |
Adequado para | Material sandwich |
Espessura mín./máx. do material | 10-175 mm |
Número de peças | 5 UNID |