Sabre saw blade 2S for hardwood and softwood
Sabre saw blade 2S for hardwood and softwood
Ürün no. 060803021
EAN 4038898410416
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 305 mm |
Diş aralığı | 4 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Elyaf levha, Sert ahşap, yumuşak ahşap, Kontrplak, Plastik kaplamalı elyaf levha |
Şunun için uygun: | PVC |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 10-250 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |