Sabre saw blade 1S for hardwood and softwood
Sabre saw blade 1S for hardwood and softwood
Ürün no. 060803019
EAN 4038898408642
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 150 mm |
Diş aralığı | 8,5 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 20-100 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |