Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sabre saw EFS 1400-E POWER

Sabre saw EFS 1400-E POWER

Ürün no. 57065403

EAN 4099618297137

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sabre saw EFS 1400-E POWER

Ürün no. 57065403
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
Compact and powerful with a 1,400 W motor and 32 mm saw blade stroke for efficient and high cutting capacity
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal voltaj

220 / 240 V

Güç girişi

1400 W

Güç çıkışı

600 W

Strok uzunluğu

32 mm

Makine ağırlığı

5242 g

Kablo uzunluğu

400 cm

Sabre saw EFS 1400-E POWER dahil:
1 x
Kılıç testere bıçağı, metal, üç yıldız, Multiblade

KILIÇ TEST.UCU.METAL(M.BLADE)150MM(5AD)

Açıklama:
Uzunluk: 150 mm 5 ADET
Kademeli diş aralığıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sabre saw blade 4S Rescue for rescue operations

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3,0

The rescue specialist for heavy-duty applications during rescue operations and technical assistance without flying sparks. Allows quick access for rescue operations.
x 1 ad.
Sabre saw blade 4S Rescue for rescue operations

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE228X3,0

The rescue specialist for heavy-duty applications during rescue operations and technical assistance without flying sparks. Allows quick access for rescue operations.
x 1 ad.
Sabre saw blade 4S, Multiblade Longlife

SSB-CNST-3PCS-LL-MULTIBL-228X(2,5-4,0)

For sawing e.g. wood containing metals and cast iron piping
x 1 ad.
Sabre saw blade 4S, Multiblade Longlife

SSB-CNST-3PCS-LL-MULTIBL-305X(2,5-4,0)

For sawing e.g. wood containing metals and cast iron piping
x 1 ad.
Kılıç testere ağzı, ahşap, üç yıldız Multiblade dekupaj ucu

KILIÇ TESTR.UCU(M.BLADE)AHŞ.200MM (5AD)

Kademeli diş dağılımıyla hem ince hem de kalın malzemeler için idealdir ve aynı zamanda hızlı kesim sağlar.
x 1 ad.
Sabre saw blade 2S for wood with nails

SSB-WO-5PCS-305X(3,6-5,1)

With straight-set teeth for quick cuts in e.g. wood with nails
x 1 ad.
Sabre saw blades 3S for stainless steel

SSB-MET-3PCS-SST-116X1,4

With carbide strip and precision-ground teeth for cutting stainless steel
x 1 ad.
Sabre saw blade 4S, Demolition Longlife, metal

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
x 1 ad.
Sabre saw blade 3S, heavy duty, metal

SSB-MET-5PCS-HEAVYDUTY-200X1,4

Ideal for heavy-duty applications, such as e.g. thick sheet metal and pipes
x 1 ad.
Sabre saw blade 3S, heavy duty, metal

SSB-MET-5PCS-HEAVYDUTY-200X(1,8-2,6)

Ideal for heavy-duty applications, such as e.g. thick sheet metal and pipes
x 1 ad.
Sabre saw blade 4S, Demolition Longlife, metal

SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-228X3,0

Highest durability and extremely long service life. Especially for cutting stainless steel
x 1 ad.
Kılıç testere ağzı, metal, iki yıldız Metal profiller ve borular için

KILIÇ TES.UCU METAL 305MM 1,8DİŞ (5 AD)

Çapak ve titreşimi azaltılmış kesim için Vario diş dağılımı.
x 1 ad.
Sabre saw blade 3S, Demolition, metal

SSB-MET-5PCS-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Ideal for pipe holders. Highest load-bearing capacity and long service life