Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Sabre saw EFS 1400-E POWER

Sabre saw EFS 1400-E POWER

Cikksz. 57065403

EAN 4099618297137

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Sabre saw EFS 1400-E POWER

Cikksz. 57065403
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
Compact and powerful with a 1,400 W motor and 32 mm saw blade stroke for efficient and high cutting capacity
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

220 / 240 V

Teljesítményfelvétel

1400 W

Teljesítményleadás

600 W

Lökethossz

32 mm

Gép tömege

5242 g

Kábelhossz

400 cm

Tartalmaz: Sabre saw EFS 1400-E POWER:
1 x
Multiblade háromcsillagos orrfűrészlap fémhez

ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-MULT-150X(1,75-3,2)

Leírás:
Hosszúság: 150 mm 5 darab
A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Orrfűrészlap, mentési műveletekhez, négycsillagos Mentési műveletekhez

ORRFLAP-FÉM-3DB-BONTÁS-LL-RESCUE150X3,0

A tökéletes szakszerszám mentésekhez: ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz mentési műveletek és műszaki segítségnyújtás folyamán, repülő szikrák keletkezése nélkül. Gyors hozzáférést biztosít a sérültekhez a mentés során.
x 1 db
Orrfűrészlap, mentési műveletekhez, négycsillagos Mentési műveletekhez

ORRFLAP-FÉM-3DB-BONTÁS-LL-RESCUE228X3,0

A tökéletes szakszerszám mentésekhez: ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz mentési műveletek és műszaki segítségnyújtás folyamán, repülő szikrák keletkezése nélkül. Gyors hozzáférést biztosít a sérültekhez a mentés során.
x 1 db
Orrfűrészlap, építkezésekhez, négycsillagos, Multiblade Longlife/öntöttvas, professzionális köszörült keményfém fogakkal

SSB-CNST-3PCS-LL-MULTIBL-228X(2,5-4,0)

Pl. fémet tartalmazó fa és öntöttvas csövek fűrészeléséhez
x 1 db
Orrfűrészlap, építkezésekhez, négycsillagos, Multiblade Longlife/öntöttvas, professzionális köszörült keményfém fogakkal

SSB-CNST-3PCS-LL-MULTIBL-305X(2,5-4,0)

Pl. fémet tartalmazó fa és öntöttvas csövek fűrészeléséhez
x 1 db
Multiblade háromcsillagos orrfűrészlap fához

ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-MULTIB-200X(2,0-4,0)

A progresszív fogosztás miatt ideális vékony és vastag anyagokhoz, ugyanakkor gyorsan vág
x 1 db
Orrfűrészlap, fához, kétcsillagos Szeget tartalmazó fához

ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-305X(3,6-5,1)

Egyenes állású fogakkal a gyors vágáshoz pl. szeget tartalmazó fában
x 1 db
Orrfűrészlap, nemesacélhoz, háromcsillagos Nemesacél lapokhoz és csövekhez

ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-3DB-RM-116X1,4

Keményfém lemezcsíkkal precíziós köszörülésű fogakkal nemesacél vágásához
x 1 db
Fém orrfűrészlap, négy csillagos, Demolition Longlife/nemesacél, professzionális bontási munkákhoz

ORRFŰRÉSZLEP-FÉM-BONTÁSHOZ-150X3,0-3DB

Legnagyobb terhelhetőség és rendkívül hosszú élettartam. Különösen nemesacél vágásához
x 1 db
Nagy teherbírású háromcsillagos orrfűrészlap fémhez

ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-HEAVYDUTY-200X1,4

Ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például vastag fémlemezekhez és csövekhez
x 1 db
Nagy teherbírású háromcsillagos orrfűrészlap fémhez

ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-HEAVY-200X(1,8-2,6)

Ideális nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, például vastag fémlemezekhez és csövekhez
x 1 db
Fém orrfűrészlap, négy csillagos, Demolition Longlife/nemesacél, professzionális bontási munkákhoz

ORRFŰRÉSZLEP-FÉM-BONTÁSHOZ-228X3,0-3DB

Legnagyobb terhelhetőség és rendkívül hosszú élettartam. Különösen nemesacél vágásához
x 1 db
Orrfűrészlap, fémhez, kétcsillagos Fémprofilokhoz és csővezetékekhez

ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-305X(1,8-2,6)

Vario fogosztás a sorjamentes és alacsonyabb rezgésű vágásért
x 1 db
Bontási háromcsillagos orrfűrészlap fémhez bontási munkákhoz

ORRFŰRÉSZLAP-FÉM-5DB-BONTÁSH-228X2,5/3,2

Ideális kábel- és csőrögzítőhöz. A lehető legnagyobb terhelhetőség és hosszú élettartam