Šablona pro opravu poškození kamínky
Šabl. pro opr. škod po nárazech kam.
MĚRKA NA ČELNÍ SKLO
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro hodnocení škod na čelním skle způsobených kamínky
- Pouze pro poškození kamínky v místech, která nebrání řidiče ve výhledu do dálky
- Snadné vyhledání a posouzení poškozených míst nebo rozhodnutí o výměně skla
Nástroj pro odborné poradenství zákazníkům při příjmu v autoservisu
Snadný způsob, jak dosáhnout přidané hodnoty a vyšší ziskovosti v servisu
Vysoce kvalitní provedení
- Nosné gumové prvky v rozích, aby nehrozilo poškrábání nebo sklouznutí čelního skla
- Zakřivené provedení pro lepší přizpůsobení čelnímu sklu
- Optimální kvalita plastu
Doplňkové značkovací pomůcky
- Délka trhlin (max. 50 mm)
- Max. průměr důlku (5 mm)
- Okrajová plocha (přibl. 100 mm)
Do šablony byly doplněny zákonné podmínky.
Datové listy(X)
- Pro určení zorného pole řidiče u osobních a užitkových vozů
- Pro hodnocení škod na čelním skle způsobených kamínky
- Lze použít pouze pro hodnocení poškození kamínky mimo zorné pole řidiče Snadná detekce a hodnocení poškození kamínky nebo nutnosti výměny čelního skla
- 1. Přiložte měrku nad střed osy volantu v horní stírané části okna
- 2. Přiložte měrku pod střed osy volantu v dolní stírané části okna Jestliže se ve vyznačených oblastech (v zorném poli řidiče) nachází stopa po kamínku, není podle zákona povolena oprava čelního skla. Čelní sklo je nutno vyměnit.