Sabitlemeli kumpas
Sabitlemeli kumpas
KUMPAS SABİTLEMELİ HASSAS-(0-150 MM)
Ürün no. 0715761001
EAN 4065746399432
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Arkada yiv tablosu
- Paslanmaz
- Ölçek ve skala mat krom kaplama
- Düz ve katmanlı yüzeyleri ölçme
- Kumpas üzerindeki derinlik ölçeği
- Özel kutusu içinde temin edilir
- DIN 862
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 160 mm |
Verniye ölçeği (inç) | 1/128 inç |
Verniye ölçeği | 0,05 mm |
Çenenin uzunluğu | 40 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik, 1,4034 |
Standartlar | ISO 13385-1 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 206,000 g |