Sabitleme parçası, metal
Sabitleme parçası, metal
Ürün no. 06863185
EAN 4011231592390
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Yapı yüksekliği | 5,8 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Uzunluk | 90 mm |
Genişlik | 40 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!