Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sabitleme kenarlı ECO kesme bıçağı

Sabitleme tekerlekli ECO kesme bıçağı
FALÇATA-PLASTİK GÖVDE-GRİ-H18MM-L155MM

Ürün no. 071566 045

EAN 4045989863808

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sabitleme kenarlı ECO kesme bıçağı

Ürün no. 071566 045
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
Sabitleme tekerleği sayesinde sürekli olarak değiştirilebilir bıçak kilitleme

Hafif, sağlam tasarım


Darbeye karşı dirençli plastik bıçak kılavuzlu tutma sapı.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak genişliği

18 mm

Uzunluk

155 mm

Tutma kolu malzemesi

ABS - akrilonitril butadien stiren

Sabitleme kenarlı ECO kesme bıçağı dahil:
1 x
Falçata

FALÇATA YDK BIÇAĞI KIRILABLİR SİYAH 18MM

Açıklama:
Bıçak genişliği: 18 mm
İnce şeritlerde bile hassas kesim için son derece keskin bıçak. Kağıt, film ve ince malzemeler için idealdir
Miktar: 1 x