Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sabitleme frenli kuvvetli tip tekerlek D 200

Sabitleme frenli kuvvetli tip tekerlek D 200

Ürün no. 0683567635

EAN 4045727123553

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sabitleme frenli kuvvetli tip tekerlek D 200

Ürün no. 0683567635
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
Polyurethane tyres, cast core
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rulo çapı (D)

200 mm

Rulo genişliği (L)

50 mm

Yük kapasitesi

1000 kg

Yükseklik (H)

250 mm

Uzunluk (A)

135 mm

Genişlik (B)

110 mm

Delik mesafesi (a)

105 mm

Delik mesafesi 2 (b)

80 mm

Uzatılmış delik çapı (c)

11 mm

Min. sıcaklık koşulları

-20 °C

Maks. sıcaklık koşulları

80 °C

Cıvata deliği derinliği (R)

70 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler