STRETCH X S1PS ESD Sicherheitssandale
Sicherheitssandale S1PS Stretch X ESD
SANDALEN STRETCH X S1PS ESD W11 SWZ 42
Art.-Nr. M426039042
EAN 4255786511318
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mikrofaser, CORDURA-Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC, Klettverschluss
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- PU-Laufsohle SR FO, Weite 11, 3-Weiten-System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD, EN ISO 20345:2022, made in Europe
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1PS |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |