Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

STRETCH X Mid S3S Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3S Stretch X MID
STIEFEL STRETCH X MID S3S W12 SWZ 36

Art.-Nr. M422341236

EAN 4255786511127

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
STRETCH X Mid S3S Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422341236
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
Äußerst bequemer S3S Sicherheitsstiefel mit innovativer Schaftkonstruktion im Knickbereich für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und knienden Tätigkeiten. Die Passform kann mit dem 3-Weiten-System noch weiter optimiert werden.
  • Wasserabweisendes Mikrofaser und Textil, CORDURA-Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • PU Laufsohle SR FO, Weite 11, 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, EN ISO 20345:2022, made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

36

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, DGUV 112-191

Fußweite

12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen