Mounting screw Type AF
DIN 3015-3 steel zinc-nickel-plated
STCKBLT-DCTCLMP-DIN3015/3-AF-(P3E)-5D
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho nominal | AF5 |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d6) | M8 |
Comprimento (l) | 46 mm |
Comprimento da cabeça (L2) | 15 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (L3) | 12 mm |
Largura entre faces (SW) | 12 mm |
DIN | 3015-3 |
Material | Aço |
Superfície | Zinco-níquel |