STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, extra lang XL, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD
Fräser Speedtwister Uni WN 5xD Typ N
SHFTFRS-SCH-STW-WN-XL-STC-UV-TD-HB-D12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Produktcode | 6137 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Durchmesser (d1) | 12 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 45° Vario |
Länge (l1) | 115 mm |
Schneidenlänge (l2) | 62 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 5 STK |
Eckenfase | 0,05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | f8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |