STC-Schaftfräser Speedtwister-Inox extra lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD, mit Innenkühlung
SHFTFRS-STC-IX-WN-XL-UD-IK-HB-D6
Art.-Nr. 5443310690
EAN 4065746580717
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6198 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Titan |
Durchmesser (d1) | 6,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6,0 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Drallwinkel | 45° Vario |
Eckenradius (R) | 0,5 mm |
Länge (l1) | 70 mm |
Schneidenlänge (l2) | 32 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 5 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | f8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium |
