STARLINE® Softshelljacke
Softshelljacke Starline
SOFTSHELL JACKE STARLINE SCHWARZ 3XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisch, robust, wind- und wasserabweisend (5000 mm Wassersäule)
- 2 Vordertaschen, Ärmel-, Brusttasche, alle mit Reißverschluss
- Reflexbiesen vorne und hinten
- Hoher Kragen, integrierte Kapuze
- Verstellbare Ärmelbündchen und Saum, verlängerte Rückenpartie
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 94% Polyester, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 330 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bügeln mit niedriger Temperatur |