STARLINE® Plus Bundhose
Bundhose Starline Plus
BUNDHOSE STARLINE PLUS OLIV 114
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robust, strapazierfähig, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Hammerschlaufe
- Reflexbiesen
- Elastischer Bund, Dreifachnähte zur Verstärkung
- CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen, zertifiziert nach EN 14404
Datenblätter(X)
Farbe | Oliv |
Größe | 114 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50L |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |