Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

STARLINE® Plus Bundhose

Bundhose Starline Plus
BUNDHOSE STARLINE PLUS GRUEN 25

Art.-Nr. M003178025

EAN 4250856233398

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
STARLINE® Plus Bundhose

Art.-Nr. M003178025
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
Robuste und praktische Bundhose mit großer Taschenvielfalt für ausreichend Stauraum. Der Tragekomfort und die kontrastfarbigen Details machen sie zusätzlich sehr attraktiv.
  • Robust, strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Hammerschlaufe

  • Reflexbiesen

  • Elastischer Bund, Dreifachnähte zur Verstärkung

  • CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün, Schwarz

Größe

25

Größe FR/ES/PT/BE

46C

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

36

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen