STARLINE® Overall
Arbeitsoverall Starline
STARLINE OVERALL SCHWARZ 3XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähig, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Brust-, Meterstabtasche
- Reflexbiesen vorne und hinten
- Dreifachnähte an Belastungspunkten, verdeckter 2-Wege YKK Reißverschluss, CORDURA® (extrem abriebfest) Hammerschlaufe
- Elastischer Bund, verstellbare Ärmelbündchen
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Chemisch reinigen |