Arbeitsoverall Starline
OVERALL STARLINE DUNKELBLAU XS
MODYF
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Farbe | Royalblau |
Größe | XS |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Chemisch reinigen |