STARLINE® Overall

Arbeitsoverall Starline
OVERALL STARLINE DUNKELBLAU 3XL
MODYF

Art.-Nr. M405084005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

STARLINE® Overall

Art.-Nr. M405084005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser Overall ist ein praktischer und zuverlässiger Partner bei der Arbeit. Overalls bieten idealen Schutz und Tragekomfort.
  • Strapazierfähig, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Brust-, Meterstabtasche

  • Reflexbiesen vorne und hinten

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, verdeckter 2-Wege YKK Reißverschluss, CORDURA® (extrem abriebfest) Hammerschlaufe

  • Elastischer Bund, verstellbare Ärmelbündchen

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Farbe

Royalblau
Marineblau

Größe

3XL

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Chemisch reinigen
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bleichen

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen