STARLINE® Bundjacke
Bundjacke Starline
BUNDJACKE STARLINE DUNKELBLAU S
Art.-Nr. M001096000
EAN 4250241994101
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robust, funktionell, strapazierfähig
- 2 Vordertaschen, Brusttasche mit Handytasche
- Reflektierende Biesen auf Vorder- und Rückseite
- Verstärkte Nähte, Stehkragen, verdeckter YKK Reißverschluss
- Verstellbare Ärmelbündchen und Saum, verlängerter Rücken
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau, Royalblau |
Größe | S |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen |