STARLINE® Bundhose
Bundhose Starline
BUNDHOSE STARLINE SCHWARZ 52
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robustes, strapazierfähiges Material
- Viele funktionelle Taschen, elastischer Bund
- Reflexbiesen als optisches Highlight, 3-fach Nähte
- Holstertaschen in Vordertaschen einsteckbar
- Knieverstärkungen, Kniekissentaschen, nach DIN EN 14404 genormt
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 52 |
Größe FR/ES/PT/BE | 46 |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |